ディスプレイ用テーブル キャビネットタイプ

ディスプレイ用テーブル キャビネットタイプ - オーロラ

オーロラ独自の新たな設置方法。
安全性最高クラスのセーフティーアーム。

用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
色
アイボリー
キャスター(mm)
エラストマー双輪Φ100
取付寸法(mm)
セーフティーアーム/ディスプレイ取付部(W寸法):190~410、458~678、スタンド設置面~ディスプレイ背面取付部(H寸法):220~685
対応インチサイズ
~55インチ
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
684×585
内容量
1個
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490514FM-1000CBディスプレイ:~50、天板:~50、中板・底板:~20、総積載質量:~80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09490523FM-1200CBディスプレイ:~40、天板:~40、中板・底板:~20、総積載質量:~80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする