DC充電器リール4.8 LN/USB

DC充電器リール4.8 LN/USB カシムラ
(1件のレビュー)

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。通電確認用ブルーLEDランプ付。
お手持ちの純正USBケーブルで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を充電できます。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状Lightning ポート数1 質量(g)65 使用温度範囲(℃)‐5~35 コード長さ(m)(通常)0、(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(Lightningコネクター)2.4.、(USBポート)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30 内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません
※各機器の純正ケーブルをご用意ください
※DockコネクタのiPhone/iPod/iPadには純正USBケーブルをご用意ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09509177 KL-74
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09509177 KL-74 70614076 KL-80 KL-80 DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ 70614076 DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09509177
2018-10-28
用途:
移動中の充電に
運輸・通信業

ガラケーとタブレットの2台持ちなので大変役に立っています1台のみの充電なら高速で充電できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする