曜日別特売

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) - IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) - IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) - IDEC(和泉電気)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。

保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全8種類を絞り込む
ソレノイド
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ソレノイド
表示灯の有り無し
手動ロック解除KEY
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511654HS5LDD44LSMG有(緑)約3004接点・安全2重化裏面ロック解除押ボタン付タイプ、ケーブル横引出タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511663HS5LDD44SMG有(緑)約3004接点・安全2重化タイプ、ケーブル横引出タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09511679HS5LVD44LSMG有(緑)約3004接点・裏面ロック解除押ボタン付タイプ、ケーブル横引出タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511688HS5LVD44SMG有(緑)約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09511697HS5LVD7Y4SMG有(緑)-約3004接点タイプ、ケーブル横引出タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511715HS5LVJ44MG有(緑)約3004接点タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
09511724HS5LVJ7Y4MG有(緑)-約3004接点タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511706HS5LVJ44LMG---3004接点タイプ
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする