ハンドルマウントステー
純正メーターの視認性を落とさず、またキーの脱着や操作に極力邪魔にならない様に考えたマウントステー。
22.2mmのクランプを前提にしたステーを設置し、スマートフォンなどの使用時の使い勝手まで考慮。スクリーンキット(305-476)併用可。
材質スチール
色ブラック
最大積載量(kg)2
取付幅(mm)80
主な適合車種MT-07-17y
内容量1個
純正メーターの視認性を落とさず、またキーの脱着や操作に極力邪魔にならない様に考えたマウントステー。
22.2mmのクランプを前提にしたステーを設置し、スマートフォンなどの使用時の使い勝手まで考慮。スクリーンキット(305-476)併用可。