オイルフィルター エレメント

オイルフィルター エレメント - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

エレメントタイプのオイルフィルター
※Oリングは付属されておりません

メーカースズキ高さ(mm)41外径(Φmm)38主な適合車種アドレス110(15-)内容量1個
注意
※Oリングは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515967105-539
650
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09515967
2022-02-17
用途: アドレス110 CE47のオイル交換
運輸・通信業

アドレス110 CE47のオイル交換2回に1回(4000km)換えてますが何ら問題ありません。
純正にこだわる必要が全く感じられません。
良いお品をお得に購入出来るのでありがたいです。

1が参考にしています
2019-12-21
用途: アドレスce47aのオイル交換と同時に。
その他業種

アドレス110_ce47aのオイル交換と同時に交換してます。
以前から使っていましたので何も問題有りません。モノタロウの方が少し安いかな?

2が参考にしています
対象商品 : 09515967
2019-06-19
用途: バイクのメンテナンス

バイクショップで購入する純正品や互換品よりお得で、性能は純正品とほぼ同じです。これまで3回購入し使用しましたが、不具合は全くありません。また、リピートしようと思います。

対象商品 : 09515967
2019-09-24
用途: アドレス110(CE47A)のオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等品、価格的にも同じ位となるので送料等で考えるとお得

2が参考にしています
対象商品 : 09515967
2018-11-27
用途: アドレス110 FI
その他業種

純正部品は販売店以外ではなかなか売ってません。安く購入でき助かります。パッキンもありますがパッキンは2~3回ごとしか変えないのでエレメントだけでかまいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする