ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ

ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ - KIJIMA(キジマ)

ナンバーをサイドマウントしたいけどサドルバッグがつけられない・・・
そんな不満を解消!!
サイドバッグ装着も可能な設計、スタイリングと実用性を兼ね備えた商品です。

付属品LEDテールランプ・リフレクター(オプションでメーカー製ヘルメットロックが装着可能)材質スチール製ブラック主な適合車種XG750 ストリート750内容量1個
注意
※リフレクターは付属しておりません。別途ご用意下さい。
※また、ナンバーサイドマウントについての車検可否は地域により異なります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09516703HD-01440
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする