エアロカートΣ(シグマ) ロング

エアロカートΣ(シグマ) ロング - テラモトエアロカートΣ(シグマ) ロング - テラモトエアロカートΣ(シグマ) ロング - テラモトエアロカートΣ(シグマ) ロング - テラモトエアロカートΣ(シグマ) ロング - テラモト

コンパクトなのに積載性能抜群。小回にが自慢のニュータイプカートのロングタイプ

用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(g)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約467×850×962、樹脂製ボックス:約361×268×132(内部深さ124)、回収袋:約360×360×580(主要サイズ)色(袋)ネイビーブルーアズワン品番65-1855-24商品タイプ本体(フレーム)・袋セット内容量1台
取扱説明書:(0.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520176DS-227-930-3
141,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアロカートΣロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする