曜日別特売
モノタロウ

タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付

タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 - モノタロウ
(16件のレビュー)

この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。

用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)内容量1個
取扱説明書:(3.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※正確な空気圧を測定するため、先端コネクタはタイヤのバルブにエアーが漏れないように、確実に差し込んでください。
※保管する時は直射日光や、高温多湿を避けてください。
※電池は付属しておりません。
※落下や衝突などの衝撃により初期値(ゼロ値)がずれるなど、故障する恐れがあります。
※初期値(ゼロ値)のリセットはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888446-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888446
2025-06-14
用途: クルマのタイヤメンテナンス

表示が大きく断然見易いです。
空気圧と溝の深さの計測を1台で賄えるので
コスパも良いです。

対象商品 : 09888446
2023-08-19
用途: タイヤ溝と空気圧の測定
不動産業

1つの機材で、2通りの測定が出来る事と、測定値がバックライト付液晶で暗がりでも確認できるのが非常に便利です。この商品しか、ほかに見たことはありません。改善要望といえば、空気圧を計測する口が、本体と同じプラスチックなので永く使っているうちに削れて測定しずらくなる事と、その口の長さが短いので、異形のタイヤホイールの場合、機材の本体がぶつかって計測しずらくなります。改良してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09888446
2023-10-12
用途: 使えそうです。軽いし、簡単。
不動産業

材質的には強いものとは言えそうにないですが、使用方法は簡単。やはりシンプルイズベストです。文字盤もデジタルなら、見やすくてわかりやすいです。値段的にもこれくらいなら買っておいて、使っていけそうな気がします。

対象商品 : 09888446
2023-03-20
用途: タイヤ交換時

タイヤ交換時に元の空気圧を確認するため。定期点検時の空気圧とタイヤ残量確認。
ブレーキパッドは外せば使えそう。
ノギスと違い動きが硬いので数値が保持できます。壁などで0の基準も出す必要がありません。
最小目盛りは0.1㎜です。
電池は入ってないため2032を1個用意する必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 09888446
2023-05-14
用途: 残圧チェック、空気漏れ確認作業
チョコカンパニー 竹中

タイヤの残圧チェックに使用しているのですが
バルブに押し当てた時漏れが無いので気軽にチェックが出来るので
安心して使用することが出来るので便利に使用しています。

対象商品 : 09888446
2023-05-17
用途: タイヤ空気圧測定
運輸・通信業

女子がぱっとみてわかるタイヤゲージが欲しいと言うから買いました。つかいやすいそうです

対象商品 : 09888446
2023-03-14
用途: タイヤの空気圧調整に使用しています
サービス業

コンパクトで画面が大きいく、タイヤの溝もデジタルで測れるのが良い。

対象商品 : 09888446
2022-12-28
用途: 日々のタイヤの空気圧チェック

空気圧チェックとタイヤの溝の深さチェックに使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする