内装壁タイル ミスティパレット角平

内装壁タイル ミスティパレット角平 - INAX(LIXIL)
(12件のレビュー)

抗菌機能を備えた内装タイルの基本色シリーズです。

用途浴室・トイレ・キッチンの壁用タイルに使用します。厚さ(mm)5縦(mm)97.75横(mm)97.75内容量1箱(10枚)
注意
※床用タイルに使用できません。床に使用した場合、破損する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888823SPKC-100B 1001
オープン
取扱い終了
09888839SPKC-100B 1002
オープン
取扱い終了
09888848SPKC-100B 1003
オープン
取扱い終了
09888857SPKC-100B 1004
オープン
取扱い終了
09888866SPKC-100B 1005
オープン
取扱い終了
09888875SPKC-100B 1011
オープン
取扱い終了
09888884SPKC-100B 1012
オープン
取扱い終了
09888893SPKC-100B 1013
オープン
取扱い終了
09888909SPKC-100B 1014
オープン
取扱い終了
09888918SPKC-100B 1015
オープン
取扱い終了
09888927SPKC-100B 1016
オープン
取扱い終了
09888936SPKC-100B 1025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888839
2023-06-18
用途: タイル貼り

表面はつるんとしている普通のタイル。
しかしこれによって、貼る作業中にふき取りがしやすい。
品質は申し分ない。

対象商品 : 09888884
2021-08-16
用途: 作業

扱いやすく、とても良い商品です。さらに必要となるので、またオーダーします。

対象商品 : 09888823
2020-07-09
用途: 風呂壁タイルの補修
その他業種

前回も購入していて実績あり、ホームセンターで手に入り難いため
通販利用としています。

対象商品 : 09888823
2020-09-11
用途: 浴室タイル修理
医療・福祉・介護関連業

田舎に住んでいるためホームセンターではタイルを扱ってなく、専門の業者では小口の対応しておらずとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09888909
2020-08-03
用途: お風呂用
製造業

我が家のタイルと同じ色を探しました。同じ大きさのタイルはなかったので枚数を増やし交換しました。良く合っています。

対象商品 : 09888839
2020-03-10
用途: 風呂のタイルの張り替え
サービス業

INAXのタイルを探してたので、購入出来て良かったです。タイルは、無名の安いタイルより厚みなどしっかりしていて、購入して良かったです。

対象商品 : 09888823
2019-08-03
用途: 装飾用
有限会社アイ・ティー・オー不動産業

期待通りで、従来通りの商品でした。今後も必要に応じて購入します。

対象商品 : 09888936
2020-09-29
用途: 洗面所の壁に
その他業種

ホームセンター等では販売していなかったり
数が揃わないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする