キーボックス20

キーボックス20 WAKI(和気産業) キーボックス20 WAKI(和気産業) キーボックス20 WAKI(和気産業) キーボックス20 WAKI(和気産業) キーボックス20 WAKI(和気産業) キーボックス20 WAKI(和気産業) キーボックス20 WAKI(和気産業)

たくさんの鍵をコンパクトに収納、持ち運びできるファイルサイズのキーボックス!キーホルダー20本収納
セキュリティ性:ダイヤルロックの解除番号は、任意に設定・変更が可能です。保管庫で収納することで、二重の防犯対策を可能にするなど、セキュリティ性を重視した設計です
収納性:たくさんあるカギをコンパクトに省スペースで保管できます。ファイル等と一緒にデスクやキャビネット保管庫での収納が可能です
移動・管理性:使用シーンによって「持ち運び」・「壁掛け」のタイプをセレクトでき、シーンに合わせた管理ができます
デザイン性:オフィス、店舗等どんな場所にも馴染む、シンプルでスタイリッシュなデザインです
検索に便利なラベル付き:キーハンガーとキーホルダー用の番号ラベルを付属。鍵を探しやすく、掛け間違いを防ぎます
フック:キーホルダーを取り外しやすく、持ち運ぶ際にも鍵が脱落しにくいフック形状になっています

用途オフィス、店舗、学校、病院など複数のカギを一括管理する為にお使いください。 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×45×310 付属品壁掛用ビス:タッピング丸頭(M3.5×20mm)×4本 材質本体上部:ABS、本体下部:スチール、ハンドル:ABS、ダイヤル錠:樹脂、付属キーホルダー:PP 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×45×310 内容量1個
注意
※本製品は金庫としての防火・防水・防盗性能は備えておりません。※本製品は雨のあたる屋外では使用しないでください。※屋外・浴室など、水のかかる場所、高温になる場所、湿度の高い場所でのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09889259 VSB-004
オープン
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする