盗電防止 トイレコンセント用セキュリティカバー
コンセントを盗電・イタズラの被害から守ります!
鍵付き、取付カンタン、電気工事不要!
防滴性能(IPX3相当)によりほこりや水の侵入を防ぎトラッキングの発生を抑えます。
用途
スマホ・PCの盗電対策に
ほこり堆積による漏電防止に
コンセント・アダプターの抜け防止に
材質ABS樹脂
色ホワイト
奥行(mm)60
縦(mm)155
横(mm)70
内容量1個
ほこり堆積による漏電防止に
コンセント・アダプターの抜け防止に
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04