おふろ場とタイルの補修材 タイル目地接着剤
ぬれた面にもつかえます。浴室などしめった場所でも乾かさず作業できます。
乾燥時間:表面乾燥20℃で約24時間。
用途タイル、目地のヒビ割れ、穴埋め、接着補修。
色白
仕様(補修可能範囲)幅5mm×深さ5mmで約3.5m補修可能
材質主溶液A剤:水溶性接着剤、ヒビ割れ防止剤、防水材
容量(g)250
危険物の類別非危険物
乾燥時間表面乾燥20℃で約24時間
内容量1セット
注意
※本品セットの粉末が目に入った場合、こすらずに大量の水で洗い流してください。※表面乾燥は20度で約24時間です。外温が低いと乾燥時間は長くなります。
※充てんの深さが浅いとはがれます。マイナスドライバー等で目地をキズつけるなどして、2-3mm厚以上に充てんしてください。コーキング剤の上にはつきません。
※硬い表面を作るため、表面のコテならしは必ず行ってください。
※パウダーのかたまりがなくなるまで充分ねってください。液は一度に加えず硬めに粘り、徐々に加え、適正なやわらかさでご使用ください。
※他の商品とは混ぜて使用しないでください。
補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04