ドアストッパー フイットポン

ドアストッパー フイットポン ノムラテック ドアストッパー フイットポン ノムラテック

ドアの開閉角度がワンタッチでストップ解除できます。
取付はワンタッチ貼るだけ。強力接着テープで木製、鉄製、アルミドアにネジも締めず取付けられます。

タイプ足操作タイプ 材質ABS樹脂 長さ(mm)(ストップ棒下がる)35 幅(mm)30 全長(mm)217 シルバー 奥行(mm)45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09894089 N-1053
オープン
2,098
2,308 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09894089 N-1053 62819980 N-3041 N-3041 ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック 62819980 ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック 1パック 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする