NEW室内がみえにくいドア用アミ戸 リングタイプ伸縮ポール付
アミ戸に取り付けた「リング」の中に伸縮ポールを通すことでスムーズな開閉を実現。
室内側からは見えにくい特殊素材を使用することでプライバシーに配慮。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容ドア用アミ戸/2枚、ワンタッチテープ/1本、マグネットシート/3枚、ジョイントパイプ5本、パイプ6本、伸縮ポール3本
本体寸法(mm)約1100×2210×7
適合寸法(cm)ドア高さ180~207×幅95まで
内容量1枚