BIG DAISHOWA BIG DAISHOWAの 切削工具 BIG DAISHOWAの ツーリング BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品 スローアウェイチップCW/セット スローアウェイチップCW/セット 注文コード セット内容チップ×10個 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SCW1206A(ZX) SCW1909A(ZX) SCW3115A(ZX) 寸法A(mm) 選択解除 6.359.52515.875 寸法t(mm) 選択解除 2.74.57.0 寸法B(mm) 選択解除 12.719.0531.75 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10038754 SCW1206A(ZX) 6.35 2.7 12.7 ¥19,700 取扱い終了 10038779 SCW1909A(ZX) 9.525 4.5 19.05 ¥25,000 取扱い終了 10038806 SCW3115A(ZX) 15.875 7.0 31.75 ¥42,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツーリング関連商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラバーコレット BIG DAISHOWA 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル 税込¥108,878~ ¥98,980~ キャップスクリュー 住友電工ハードメタル 税込¥7,918~ ¥7,198~ スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 スリーブ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタル 税込¥2,528~ ¥2,298~ ボルト 住友電工ハードメタル 税込¥8,028 ¥7,298 ユニット 住友電工ハードメタル 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ ロケータ 住友電工ハードメタル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 偏芯軸 住友電工ハードメタル 税込¥835 ¥759 バスケットへ 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥2,198~ ¥1,998~ 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥15,378 ¥13,980 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥1,868~ ¥1,698~ 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥5,278 ¥4,798 敷板 住友電工ハードメタル 税込¥17,578~ ¥15,980~ 敷板 住友電工ハードメタル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 敷板 住友電工ハードメタル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 敷板 住友電工ハードメタル 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 敷板 住友電工ハードメタル 税込¥2,088~ ¥1,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ツーリングツーリング関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。カムスライドユニットの特長と種類豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/ 参考になった 2022-10-19 「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります スリーブ・ソケット アーバー チャック ツーリングホルダ コレット プルスタッドボルト センター ツーリング用アダプタ 芯だし・位置測定 ツーリング関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品