STANLEY(スタンレー電気)
シングル球S25/BA15s 24V
(1件のレビュー)
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金
BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)
24
適合
バックランプ、ウインカー球
定格電力(W)
21
電球形状
S25
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895439
A4990
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください