ハイパーハロゲンバルブ H7

ハイパーハロゲンバルブ H7 レイブリック(スタンレー)

高品質で攻める!RAYBRIGからHIDバーナー登場。

定格電圧(V)12 定格電力(W)55 対応車検 電球形状H7 使用箇所ヘッドランプ専用 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10897076 RG71 3900
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
10897435 RG72 4200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする