ParkerTAIYO
ショックアブソーバ SA, SAE, SARシリーズ
小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。
負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
バスケットに入れる
183
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11999226
CSS-2535
1個
-
-
-
-
SAE
¥
69,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
11998833
0805SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
11998849
08SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
11998858
08SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
800
取扱い終了
返品不可
11998867
1005SA-A
1パック(10個)
-
-
-
-
SAE
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
11998876
1008SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
11998885
10SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
11998894
10SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
11998903
1210SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
11998919
1210SA-HN
1個
-
-
-
-
SAE
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
11998928
12SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
11998937
12SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
11998946
1410SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
11998955
1410SA-HN
1個
-
-
-
-
SAE
¥
17,400
取扱い終了
返品不可
11998964
1412SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
11998973
1415SA-HN
1個
-
-
-
-
SAE
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
11998989
14SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
11998998
14SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
11999007
1612SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
11999016
1612SA-HN
1個
-
-
-
-
SAE
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
11999025
16SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
11999034
16SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
11999043
2016SA-A
1個
-
-
-
-
Parker電動シリンダ
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
11999059
2016SA-HN
1個
-
-
-
-
Parker電動シリンダ
¥
19,200
取扱い終了
返品不可
11999068
20SAC-N
1個
-
-
-
-
Parker電動シリンダ
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
11999077
20SAS-N
1個
-
-
-
-
Parker電動シリンダ
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
11999086
2530SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
11999095
2530SA-HN
1個
-
-
-
-
SAE
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
11999104
25SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
11999113
25SAC-N4
1個
-
-
-
-
SAE
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
11999129
25SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
11999138
2725SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
11999147
2725SA-HN
1個
-
-
-
-
SAE
¥
20,600
取扱い終了
返品不可
11999156
27SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
11999165
27SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
11999174
3035SA-A
1個
-
-
-
-
SAE
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
11999183
30SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
11999199
30SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
11999208
36SAC-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
11999217
36SAS-N
1個
-
-
-
-
SAE
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
11999235
FA-S1210KB1-S
1個
-
-
-
-
SAE
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
11999244
SA-0404AC1C
1個
4
M4×0.5
-
0.1
SA
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
11999253
SA-0404AC1S
1個
4
M4×0.5
-
0.1
SA
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
11999269
SA-0604AC1C
1個
4
M6×0.75
-
0.1
SA
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
11999278
SA-0604AC2C
1個
4
M6×0.75
-
0.3
SA
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
11999287
SA-0805AA1C
1個
5
M8×0.75
37
0.392
SA
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
11999296
SA-0805AA1S
1個
5
M8×0.75
32
0.392
SA
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
11999305
SA-0805AA2C
1個
5
M8×0.75
37
0.686
SA
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
11999314
SA-0805AA2S
1個
5
M8×0.75
32
0.686
SA
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
11999323
SA-1005AA1C
1個
5
M10×1
37
0.686
SA
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ