曜日別特売

水用レギュレータ

水用レギュレータ - ParkerTAIYO

小型水用レギュレータでスペース制限に有効

ねじの種類Rc使用流体流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12071098W361-011/80.02~0.75ブラケット無し
15,600
14,980
16,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
12071107W361-01-A1/80.02~0.75パネル取付
19,200
17,980
19,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
12071116W361-01-B1/80.02~0.75ブラケット付
19,200
17,980
19,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
12071125W361-021/40.02~0.75ブラケット無し
15,600
14,980
16,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
12071134W361-02-A1/40.02~0.75パネル取付
19,200
17,980
19,778(税込)
82日以内出荷
返品不可
12071143W361-02-B1/40.02~0.75ブラケット付
19,200
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
12071159W361L-011/80.02~0.3ブラケット無し
17,300
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12071168W361L-01-A1/80.02~0.3パネル取付
20,900
19,980
21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071177W361L-01-B1/80.02~0.3ブラケット付
20,900
19,980
21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071186W361L-021/40.02~0.3ブラケット無し
17,300
16,980
18,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
12071195W361L-02-A1/40.02~0.3パネル取付
20,900
19,980
21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071204W361L-02-B1/40.02~0.3ブラケット付
20,900
19,980
21,978(税込)
57日以内出荷
返品不可
12071213W361LL-011/80.02~0.3ブラケット無し
20,900
19,980
21,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071229W361LL-01-A1/80.02~0.3パネル取付
24,300
23,980
26,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071238W361LL-01-B1/80.02~0.3ブラケット付
24,300
23,980
26,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071247W361LL-021/40.02~0.3ブラケット無し
20,900
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
12071256W361LL-02-A1/40.02~0.3パネル取付
24,300
23,980
26,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
12071265W361LL-02-B1/40.02~0.3ブラケット付
24,300
23,980
26,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする