ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
明和
明和の 建材・エクステリア
明和の 内装資材
明和の 壁紙・シート
テーブルデコレーション
テーブルデコレーション
注文コード
10928183
注文コード
10928183
注文コード
10928199
注文コード
10928199
注文コード
10928208
注文コード
10928208
注文コード
10928217
注文コード
10928217
注文コード
10928226
注文コード
10928226
注文コード
10928235
注文コード
10928235
注文コード
10928244
注文コード
10928244
注文コード
10928278
注文コード
10928278
注文コード
10928287
注文コード
10928287
注文コード
10928296
注文コード
10928296
注文コード
10928305
注文コード
10928305
注文コード
10928314
注文コード
10928314
注文コード
10928323
注文コード
10928323
注文コード
10928339
注文コード
10928339
貼ってはがせるテーブルデコレーション
材質
(表)塩化ビニル100%、(中)アクリル樹脂100%、(裏)ポリエチレンフィルム(保護フィルム)
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
エイジドウッド DBR
オールドウッド DBR
スクラップウッド B
スクラップウッド GR
ホワイトウッド IV
モザイクウッド LBR
モザイクタイル GR
モザイクタイル P
寄せ木 BR
色
選択解除
アイボリー
グリーン
ダークブラウン
ピンク
ブラウン
ブルー
ライトブラウン
寸法(cm)
選択解除
30×150
90×150
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
10928183
寄せ木 BR
ブラウン
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928199
オールドウッド DBR
ダークブラウン
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928208
エイジドウッド DBR
ダークブラウン
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928217
スクラップウッド B
ブルー
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928226
スクラップウッド GR
グリーン
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928235
モザイクウッド LBR
ライトブラウン
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928244
ホワイトウッド IV
アイボリー
30×150
¥
780
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928278
寄せ木 BR
ブラウン
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928287
オールドウッド DBR
ダークブラウン
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
10928296
エイジドウッド DBR
ダークブラウン
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
10928305
スクラップウッド B
ブルー
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928314
スクラップウッド GR
グリーン
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
10928323
モザイクウッド LBR
ライトブラウン
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
10928339
ホワイトウッド IV
アイボリー
90×150
¥
2,400
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
10928253
モザイクタイル GR
グリーン
30×150
¥
750
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
10928269
モザイクタイル P
ピンク
30×150
¥
750
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
10928348
モザイクタイル GR
グリーン
90×150
¥
2,300
¥
1,880
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
10928357
モザイクタイル P
ピンク
90×150
¥
2,300
¥
1,880
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ダイノックシート ファインウッド
スリーエム(3M)
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
はがせる壁紙 デコマ
パネフリ工業
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(1)
ダイノックシート ウッドグレイン
スリーエム(3M)
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ)
明和
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(1)
貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート
明和
税込
¥
4,719
¥
4,290
(5)
Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート
WAKI
税込
¥
812
~
¥
738
~
(4)
天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(7)
水廻りの壁紙
サンゲツ
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(8)
オーダーサイズデスクマット レギュラータイプ シングル
ノーブランド
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(5)
貼ってはがせる塩ビシート
明和
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(2)
壁紙 EBクロス(織物調)
サンゲツ
税込
¥
263
¥
239
(4)
生のりパックカベ紙
アサヒペン
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(11)
粘着剤付き化粧シート
パネフリ工業
税込
¥
43,890
¥
39,900
貼ってはがせるデコタイルシート
明和
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
デコアップ リメイクシート
アール
税込
¥
1,419
¥
1,290
モザイクタイルシール
Dream Sticker
税込
¥
989
~
¥
899
~
(3)
天壁まるごと壁紙
サンゲツ
税込
¥
7,469
~
¥
6,790
~
リノベシート
明和
税込
¥
835
~
¥
759
~
(1)
ズレ防止シート
明和
税込
¥
934
~
¥
849
~
(1)
柄を楽しむ壁紙
サンゲツ
税込
¥
714
~
¥
649
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
内装資材
壁紙・シート
シート
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります
壁紙
シート
ふすま・障子紙
壁紙押さえ材
シェアする