コードレス鉄筋カッター
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×92×264
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
切断速度約2.4秒
入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)SD345D16以下(4~16)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10931069 | DCC-1636BLH | 54051857 | DCC-1636HR |
![]() |
コードレス鉄筋カッター | DIAMOND | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09