DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組

DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組 Crucial(クルーシャル)

高速メモリのDDR4 2666対応のモジュール
ノートPCのパフォーマンスを向上
取り付け簡単
安心の無期限保証

仕様チップメーカー:Micron、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL):19 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリーインターフェイスS.O.DIMM 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11933898 W4N2666CM-8GB 8GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11933907 W4N2666CM-16GB 16GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする