GT アルミフレームケース
ハードな質感と優れた耐久性。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
用途に合わせて移動できる仕切板付き。大切な収納物を守る鍵付き。A3資料が入る大きさ。
用途工具類の収納に
材質アルミ
色黒
本体質量(kg)約2.85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×150
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×315×135
最大使用質量(kg)約20、ベルト付:約10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×330×150
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×315×135
内容量1個
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11940094
2020-08-04
- 用途:
- 工具入れ
有限会社US・COMPANY 様
(不動産業)
ブリーフケースは値段以上に感じられ、デザインも申し分ない。ただ、中にスポンジクッションが付属していれば道具を固定できるため、さらに良くなったと思う