集じん機 VC-1100 特別セット品
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。スペースも取らず収納にも便利です。
粉塵用フィルタが付いたお得なセット品です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)(乾燥)15、(液体)12
吸込仕事率(W)160
質量(kg)5.5
トラスコ品番447-9734
セット内容ホース(長さ1.8m)、延長管、床ブラシ、スキマノズル、カートリッジフィルタ、スポンジフィルタ、粉塵用フィルタ
材質(本体)ABS樹脂
電流(A)11
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435
風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)16
内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12084739
2020-05-18
- 用途:
- 作業後の床掃除
有限会社原口エンジニア 様
(製造業)
吸引力は、想定内で問題なし。付属品のノズルなどをしまう為の差込がスムーズであればよかった。
- 対象商品:
- 12084739
2020-04-27
- 用途:
- 現場の掃除等に使用
建設業・工事業
残念ながら初めて使用したその日に黒いパイプのジョイント部分が使い初めて1分もしない内にパキッと言う音と共に割れました!無茶に力を入れた訳でも無いのにいとも簡単に壊れる?信じられませんでした。大変残念な商品としか言えません。
- 対象商品:
- 12084739
2019-01-22
- 用途:
- アンカー削孔時の吸引
卸売・小売業
粉塵フィルターセットで すぐにアンカー作業で使用できた
フィルターにたまった粉塵もフィルター裏のチャック開放ですぐに捨てられる
本体も非常に軽くて、スイッチも大きくて良い
ホースの収納に工夫があるとなお良い
2人が参考にしています