ウインチ Wi-62 特別セット品

ウインチ Wi-62 特別セット品 京セラ(旧RYOBI電動工具)

逆巻防止、加速防止、ブレーキ付。
雨用カバーが付いたお得なセット品です。

用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 形状電動式 トラスコ品番390-7899 セット内容雨用カバー 質量(kg)本体のみ:9 電源(V)100 消費電力(W)550 揚程(m)14 コード長さ(m)操作スイッチコード:10、電源コード:5 定格電流(A)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×320 電圧周波数(Hz)50/60 吊上速度(cm/s)無負荷時:60/60kg吊上時:46 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)4×15 最大吊上能力(kg)60 内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12084775 Wi-62 15m 雨カバーセット
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする