プロテクティブ レザーブーツ テクニカル24
滑りにくく、クッション性に優れたソールを採用し、内部はより柔らかく履きやすいブーツとして設計されています。防水レザーと高機能素材シンパテックスを採用し、100%の完全防水で、防風・透湿性に優れた快適な履き心地です。フィット感を調整できる編み上げタイプで足首・かかとを保護します。鋼鉄製トゥキャップ入りで、ソールはさらなる保護性能を上場するために保護ゴムで補強されています。
柔らかいインナー:長時間の作業でも快適な履き心地のソフトヒール
グリップ性:滑りやすい状況でも、グリップ性がよく安定したソールです。
規格ISO 20344, 20345, 1329 & 17249
内容量1足
注意
※メーカーの都合により商品変更および製造中止の場合があります。