パール金属
スマイルクック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー
(1件のレビュー)
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂(150度)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)
表面処理
内面:シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、外面:焼付け塗装
適合サイズ(cm)
28~32用
寸法(外径×高さ)(mm)
340×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257544
HB-3692
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください