パール金属
開閉楽々 ステンレステーブルポット
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12259249
HB-3472
1
サテン
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
12259267
HB-3474
1
ブラウン
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259285
HB-3473
1.5
サテン
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12259319
HB-3475
1.5
ブラウン
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください