AP光電スポット型2信号ヘッド(2線)
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010、BVK4017
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
質量(g)88
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・50mA
番号(国家検定型式)感第28~13号
内容量1個
注意
※K無し品番のP型1級複合受信機(自動試験機能付)には接続不可
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13108629 | BVE456618 | 17136239 | BVE456618K |
![]() |
AP光電スポット型2信号ヘッド(2線) | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |