フリーハブ ブラック 32H QR OLD:135mm

フリーハブ ブラック 32H QR OLD:135mm SHIMANO(シマノ)

仕様(対応リアスピード)8/9スピード 寸法(mm)(OLD)135 ブラック タイプクイック式 軸長(mm)185 ブレーキ種類リムブレーキ スポーク数32H 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13110108 EFHTX5008BZAL
2,314
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする