クランク 50/39/30 165mm 8S ガード付 BB別

クランク 50/39/30 165mm 8S ガード付 BB別 SHIMANO(シマノ) クランク 50/39/30 165mm 8S ガード付 BB別 SHIMANO(シマノ)

仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード 歯数50×39×30T 寸法(mm)(チェーンライン)45 タイプ2ピースクランク(4アーム) 寸法PCD(mm)110/74 クランク長(mm)165 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13110713 EFCR2030AX090C
12,376
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする