充電式 電動草刈り機 補助輪付き

充電式 電動草刈り機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)

補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。約1.2kgと軽量だから手軽に草刈り。
2種類の専用刃を用途に合わせて使い分け。
ナイロンブレード(刈込幅:120mm):やわらかい草や芝生に。
スチールブレード(刈込幅:110mm):かための草や枯れ草に。充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。

付属品専用充電器、バッテリーパック、ナイロンブレード11枚、スチールブレード1枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー質量(kg)1.2電圧(V)7.2回転数(min-1[r.p.m])約13000刈込み幅(mm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×145×910充電時間(分)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13833129YDC-123SK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする