CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ ムーンダスターFーEX
静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
照明器具のホコリ払いに
サッシ溝のお掃除に
材質
穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン:、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール
質量(g)
109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×570
首振角度(°)
0~180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13928688
-
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください