ステンレスケトル

ステンレスケトル SIS
(3件のレビュー)

オシャレで注ぎやすいステンレス製のケトル。シンプルで高級感もありお部屋のインテリアにもぴったり!
大容量の1.8Lで、カップ2杯分(約360ml)沸かすのに約2分30秒。安全設計のオートオフ機能付きで空だきの心配はなし!
湯沸かし中はランプが点灯します。

機能自動電源オフ、空焚き防止機能 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)0.58 消費電力(W)800 電源コード(m)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×15.5×23 定格内容積(L)1.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13930106 KL-SG181
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13930106
2019-12-26
用途:
休憩時
卸売・小売業

見た目はきれいです。
お湯を沸かすと外まで熱が伝わってくるので、
お子様がいる方には、注意が必要です。
沸騰させる時、スイッチを、上に押すので、使用はじめの時には
戸惑います。

対象商品:
13930106
2019-11-27
用途:
事務所内で使用
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

思った通りで、よかったです。
出来れば、電源コードがもう少し長くあと1mあればよいと思います。

対象商品:
13930106
2018-12-24
用途:
福利厚生

容量が1.8リットルと多く、またずっしりとした質感でコスパありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする