HG 7G ES すべり止め
ケブラー(R)の強度と耐切創性に加え芯糸に鋼鉄線を使用することで
より優れた耐切創性を実現した加工糸。洗濯を繰り返しても耐切創性を維持。
グリップ力の高いすべり止めタイプ。
用途食肉解体作業・建築鉄筋作業・木材・金属加工など
厚さ(mm)1.8
混率(%)ケブラー(R)紡績糸85、金属糸15、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、ステンレス鋼線
内容量1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07