冷凍庫205L

冷凍庫205L - Haier(ハイアール)
(1件のレビュー)

大きな食材もすっきり収納。おいしさを逃さない急冷スイッチ。
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。

定格内容積(L)205仕様急冷スイッチ、水抜き栓、キャスター、庫内灯付、冷凍室性能・フォースター式付属品バスケット×2個ホワイト消費電力(W)(電動機)78本体質量(kg)41電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×885運転音(dB)約25冷媒R600a霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)249省エネ基準達成率(%)128(2021年度目標)内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207954JF-NC205F(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-05
用途: 食品を保存するために
昂龍合同会社サービス業

もう一枚仕切りがあれば良かったと思いました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする