Haier(ハイアール)
冷凍庫120L
1台2役、上段は冷蔵にもカンタン切替。これ1台で冷凍と冷蔵のストックOK。
移動に便利なキャスター付。小物が取り出しやすい引っ掛けバスケット。
定格内容積(L)
(冷凍室)120、(上段:冷蔵に切替可/72、下段:48)
仕様
キャスター、冷凍・冷蔵切替、冷凍室性能・フォースター式
付属品
バスケット×2個
色
ホワイト
消費電力(W)
(電動機)80
本体質量(kg)
40
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×625×920
運転音(dB)
約25
冷媒
R600a
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
340
省エネ基準達成率(%)
64(2021年度目標)
内容量
1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207979
JF-WND120A(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください