全自動洗濯機3.3kg
スパイラルパルセーターの作り出す水流が汚れをしっかり洗浄。
ステンレス槽が黒カビを抑える。汚れの少ない時は10分で洗えるお急ぎコース。
脱水時に洗濯槽を高速回転させる遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で衣類の水分を飛ばすので
脱水時より早く乾かすことができます。
用途単身生活にぴったり
仕様高濃度洗浄、柔軟剤自動投入、待機時間消費電力ゼロ、残時間表示、水位段切替、チャイルドロック、ふたロック、乾燥のみ
材質ステンレス(洗濯・脱水槽)
色ホワイト
容量(kg)1(風乾燥)
本体質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)200/232
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
時間(標準)34分、(お急ぎ)10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×465×822(給・排水ホース含む)
排水背面(左右可能)
標準使用水量(L)72
内容量1台