曜日別特売

セパレートハンドルKIT

セパレートハンドルKIT - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。
高さ調整
・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適
・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
角度(°)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1465550750910001620~700(純正635)【スペーサー有】純正-11(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-21(バーエンド位置)【垂れ角】5°(純正1°)CBR250R 11-16
20,000
取扱い終了
返品不可
1465551650910002640~660(純正640)【スペーサー有】純正-3(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-13(バーエンド位置)【垂れ角】7.5°(純正3°)CBR250RR 17
20,000
取扱い終了
返品不可
1465552550930001655~700(純正635)【スペーサー有】純正-4(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-14(バーエンド位置)【垂れ角】5°(純正0°)YZF-R25 15-18/YZF-R3 15-18
20,000
取扱い終了
返品不可
1465553450970001650~710(純正645)【スペーサー有】純正-32(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-42(バーエンド位置)【垂れ角】5°(純正-3°)NINJA250(ABS可)13-17/NINJA250R 08-12
20,000
取扱い終了
返品不可
3993289350970002645~685(純正650)【スペーサーあり】純正+3.5(ハンドルエンド位置)、【スペーサーなし】純正-1.5(ハンドルエンド位置)【開き】104~127(純正112)、【垂れ】7.5(純正6.7)NINJA250 18/NINJA400 18
20,000
取扱い終了
返品不可
4443072550910003620~700(純正635)【スペーサー有】純正-11(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-21(バーエンド位置)【垂れ角】5°(純正1°)CBR250R 11-17
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする