曜日別特売

OILクーラーホースSET (下出し) ラウンド #6 9-13R

OILクーラーホースSET (下出し) ラウンド #6 9-13R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
仕様【ホースセットフィッティングデータ】ロング:ストレート-45°/ショート:ストレート-45°シルバーサイズ【ホースサイズ】#8、【コアサイズ】9インチ10段タイプ【取り廻し】下出し主な適合車種Z1000R/J内容量1セット
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1465657514057268
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする