ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
OILクーラーホースSET (下出し) ラウンド #6 9-13R BLK仕様
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:ストレート-45°/ショート:ストレート-45°
色
ブラック
サイズ
【ホースサイズ】#8、【コアサイズ】9インチ10段
タイプ
【取り廻し】下出し
主な適合車種
Z1000R/J
内容量
1セット
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14656584
14057268B
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください