ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
OILクーラーホースSET (上廻し前) ラウンド #6 9-13R BLK (耐熱ホースカバー)
仕様
【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-120°/ショート:90°-120°
色
ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
サイズ
【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】9インチ10段
タイプ
【取り廻し】上出し
主な適合車種
Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
内容量
1セット
注意
※EARL’S製オイルクーラーコア 及び フィッティングパーツの一部が生産終了のため、出荷時期によって「アクティブ」ブランド製造の商品へと変更となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14656627
14058267B
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください