Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ

Φ28.6 アルミテーパーハンドル ロータイプ - FANATIC(ファナティック)

ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

全高(mm)59ハンドル径(Φmm)14ハンドル幅(mm)715センター幅(mm)100引き寸(mm)132絞り角(°)22°内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1465853550801122ブルー
9,000
取扱い終了
返品不可
1465854450801123レッド
9,000
取扱い終了
返品不可
1465855350801124シルバー
9,000
取扱い終了
返品不可
1465856950801125ガンメタ
9,000
取扱い終了
返品不可
1465857850801126ブラック
9,000
取扱い終了
返品不可
1465858750801127シャンパンゴールド
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする