R nineT用 アルミハンドル ツーリングバー(純正バーエンド装着アダプター付)

R nineT用 アルミハンドル ツーリングバー(純正バーエンド装着アダプター付) - FANATIC(ファナティック)

スポーツバー [ミディアム]
純正と同等の高さですが、ハンドルが内側に少し絞られ、日本人に合った楽な姿勢へ。
スイッチボックス取り付け穴加工済みの車種専用ハンドル。欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、角度をやや内側に絞り、下に垂らすことで日本人でも無理のない「ストリートスポーツ」ポジションへ変更します。
オートバイが本来持つスポーツ性能に「快適性(Comfortable)」を加えた新しいスタイル。大人が選ぶ上質なカスタマイズ提案。
欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、日本人でも無理のないポジションへ変更。

全高(mm)80ハンドル径(Φmm)14ハンドル幅(mm)760主な適合車種BMW R nineT 14-16センター幅(mm)130引き寸(mm)134絞り角(°)23内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1465881550801150シルバー
15,000
取扱い終了
返品不可
1465882450801151ブラック
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする