ハーレー用ブレーキディスク タルサ

ハーレー用ブレーキディスク タルサ - MOTO MASTER(モト マスター)

デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。
商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。
ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。
ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。

有効幅(mm)【パッド】36内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ディスク径(Φmm)
穴径(mm)
主な適合車種
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14668116110625フロント左292【ボルト】8.7F左)HARLEY XL 00-12/FXD 00-06/FXST 00-12/FLH 00-07【ザグリ】16
20,000
取扱い終了
返品不可
14668125110626フロント右292【ボルト】8.7F右)HARLEY XL 00-12/FXD 00-06/FXST 00-12/FLH 00-07【ザグリ】16
20,000
取扱い終了
返品不可
14668134110627リア292【ボルト】10.2R左)HARLEY SPORTSTER 00-12【ザグリ】19.5
20,000
取扱い終了
返品不可
14668143110628リア292【ボルト】10.2R右)HARLEY DYNA 00-06/SOFTAIL 00-12/TOURING 00-07【ザグリ】19.5
20,000
取扱い終了
返品不可
14668159110629リア260【ボルト】9.7R左)HARLEY883 L 07-11 R 00-03/1200 L 07-10 N 07-12【ザグリ】20
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする