BUILD A LINE(ビルドアライン)
ステン (リア) レース対応ダイレクトタイプ
仕様
【取り廻し】レース対応ダイレクト
タイプ
【フィッティング】ステンレス
主な適合車種
YZF-R1 15-20 *ABS不可
内容量
1本
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14669638
20631591
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください