GALESPEED(ゲイルスピード)
タンクステー TYPE-2 (セパハン/クラッチ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
仕様
クランプタンクステー用 GS15タンク対応
適合
【クランプタイプ】タンクステー、【ハンドルタイプ】セパハン
タイプ
クラッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14672219
29000023
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください