GALESPEED(ゲイルスピード)
タンクステー TYPE-9(棒)(UPハン/クラッチ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
仕様
クランプミラーホルダー(M10)用 GS15タンク対応
適合
【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン
タイプ
クラッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14672395
29000071
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください