TKG
TKGブルーテンパー ハンマーフライパン
ブルーテンパー材は、黒皮材の凹凸と表面の皮膜を落とし焼き付けて酸化皮膜を作り、表面に細かな凹凸があるので油のなじみが良く錆びにくく丈夫です。油なじみがよく丈夫で錆びにも強いブルーテンパー材!
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(kg)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14680129
‐
21
0.52
210×45
143
9-0059-0203
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
14680138
‐
24
0.7
240×50
166
9-0059-0204
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
14680165
‐
30
1.3
300×60
212
9-0059-0206
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
25707956
-
-
0.32
160×35
105
9-0059-0201
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
25707965
-
-
0.38
180×40
120
9-0059-0202
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
14680156
‐
27
0.95
270×55
189
9-0059-0205
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください