プリンス工業
18-0 マルチオーブンパン
オーブン料理、ホイル包み焼き、フランベ料理などさまざまなアイデアを実現する万能オーブンパンです!※IH対応
板厚(mm)
1.2
仕様
IH対応
質量(kg)
0.356
サイズ(cm)
20
外径×深さ(Φmm×mm)
200×24
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0106-0401
TKG品番(2017)
6-0097-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14680183
‐
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください